Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
Hager K96D Anschlussblock Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-37931277
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
K96D
EAN/GTIN:
4010330710711
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenverbinder
Sammelschienenklemme 10-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Stromstärke
315 A
Minimum Kabelquerschnitt
10 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
50 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
leiteranschlussklemme 5mm
,
sammelschienenklemme
,
sammelschienenklemme hager
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,93*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager K96A Elektrogehäusezubehör
Hager
K96A
ab € 0,86*
Ähnlich
Hager K96C Anschlussblock Edelstahl
Hager
K96C
ab € 1,40*
Ähnlich
Hager K96F Elektrogehäusezubehör
Hager
K96F
ab € 3,31*
Ähnlich
Hager K96H Elektrogehäusezubehör
Hager
K96H
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager K96K Anschlussblock Edelstahl
Hager
K96K
ab € 17,17*
Ähnlich
Hager K96M Elektrogehäusezubehör
Hager
K96M
ab € 4,25*
Ähnlich
Hager K96N Elektrogehäusezubehör
Hager
K96N
ab € 8,02*
Ähnlich
Hager ZM11C Elektrogehäusezubehör
Hager
ZM11C
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager ZM12C Sammelschiene 500 mm
Hager
ZM12C
ab € 9,34*
Ähnlich
Hager ZM13C Sammelschiene 750 mm
Hager
ZM13C
ab € 13,51*
Ähnlich
Hager ZM14C Elektrogehäusezubehör
Hager
ZM14C
ab € 17,89*
Ähnlich
Hager ZM15C Elektrogehäusezubehör
Hager
ZM15C
ab € 22,57*
Ähnlich
Hager ZM22C Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
ZM22C
ab € 24,42*
Ähnlich
Sammelschiene 355A fl 1000x12x10mm ZM24C
Hager
ZM24C
ab € 49,16*
Ähnlich
Sammelschiene 355A fl 1250x12x10mm ZM25C
Hager
ZM25C
ab € 61,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen