Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-652 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 281-652 Anschlussblock Grau
Wago 281-652 Anschlussblock Grau
Wago 281-652 Anschlussblock Grau
Wago 281-652 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27066797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
26 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
29 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,911*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,131*
€ 1,34589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-545
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,275*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-144
ab € 89,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-147
ab € 28,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.