Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-519 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-519 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-519 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009182
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
58.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,156*
€ 1,476*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5077*
€ 1,8777*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56107*
€ 1,94107*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5776*
€ 1,9676*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 245,095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 101,181*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 176,004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 119,7005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 128,0495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 148,002*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.