Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DR-15-12 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 15 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DR-15-12 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 15 W Grau
MEAN WELL DR-15-12 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 15 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27323221
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DR-15-12
EAN/GTIN:
     4021087017596
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
85-264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.25 A
Effizienz
84 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Zertifizierung
UL60950-1, TUV EN60950-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
93 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1172300 h
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,22*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,10*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,57*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,21*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,89*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.