Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11057 Teller Rechteckig Papier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11057 Teller Rechteckig Papier Weiß
Papstar 11057 Teller Rechteckig Papier Weiß
Papstar 11057 Teller Rechteckig Papier Weiß
Papstar 11057 Teller Rechteckig Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911210574
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11057
EAN/GTIN:
     4002911110577
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Abmessungen: 11 x 17,5 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
4.3 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,75*
€ 7,75*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,89*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,18*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,08*
€ 33,28*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 37,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,18*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,32*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,44*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,41*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,23*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,89*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.