Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 1.5/S/1P Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PT 1.5/S/1P Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PT 1.5/S/1P Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038424
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208582
EAN/GTIN:
     4046356565257
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
30.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
50
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3498*
€ 0,4798*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3724*
€ 0,5124*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38714*
€ 0,52714*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,54*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4026*
€ 0,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3998*
€ 0,47576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208142
ab € 0,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.