Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M300 DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M300 DECT-Basisstation Schwarz
Snom M300 DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30380913
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00003986
EAN/GTIN:
     4260059581837
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anruftransfer
Ja
Anruf halten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
178 x 120 x 30 mm
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
20
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP (RFC3261), DHCP, NTP, HTTP/HTTPS/TFTP, LDAP (central Directory)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP, SSL/TLS
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.726, G.729, G.729A, G.729B, VAD
Upgradefähige Firmware
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 69,68*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 113,48*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 282,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.