Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.640
Rittal SV 9666.640
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454949
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Offenes Modul für interne Messungen. Lichte Zählereinbautiefe 170 mm.

Hinweis:
Das Zählerplatz-Modul entspricht nicht der Zählerplatznorm DIN 43 870/VDE 0603 und erfüllt nicht die Bedingungen der Schutzisolierung. Einsatz im ungemessenen Bereich nur nach Absprache mit dem örtlichen Energieversorger.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666000
ab € 13,45*
Zubehör
Rittal
9666010
ab € 13,35*
Zubehör
Rittal
9666020
ab € 22,55*
Zubehör
Rittal
9666030
ab € 27,93*
Zubehör
Rittal
9666160
ab € 19,86*
Zubehör
Rittal
9666170
ab € 26,34*
Zubehör
Rittal
9666180
ab € 34,80*
Zubehör
Rittal
9666190
ab € 48,50*
Zubehör
Rittal
9666240
ab € 19,71*
Zubehör
Rittal
9666250
ab € 24,81*
Zubehör
Rittal
9666260
ab € 32,89*
Zubehör
Rittal
9666270
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.