Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 255-505/000-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 255-505/000-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Wago 255-505/000-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30504047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-505/000-009/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
16 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.4 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
18.2 mm
Energie
Nennspannung
275 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83723*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,50723*
€ 2,9836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28723*
€ 2,7218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08723*
€ 2,4838
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83723*
€ 2,1863
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-112
ab € 2,3464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0205*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.