Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1108/037-9037 Anschlussblock 16P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1108/037-9037 Anschlussblock 16P Schwarz
Wago 713-1108/037-9037 Anschlussblock 16P Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0815203
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1108/037-9037
EAN/GTIN:
     4050821135579
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Federleiste; mit Auswerfern; 8 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen; CAGE CLAMP®-Anschluss

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
- Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
- Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
- Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,71004*
€ 8,19004*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9868*
€ 8,4268*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1976*
€ 8,6376*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,7872*
€ 9,2572*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,8368*
€ 9,3068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,19004*
€ 9,74615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71004*
€ 7,98495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 204,751* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-493
ab € 23,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.