Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB411SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30576856
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB411SPO-B
EAN/GTIN:
     4711132869743
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Mit dem ToughArmor MB411SPO-B stellen wir einen komplett aus Metall gefertigten 2,5” SATA/SAS HDD/SSD Wechselrahmen speziell für Slim ODD/FDD Einbauschächte vor. Der MB411SPO-B verwendet eine Vollmetallkonstruktion um eine maximale Lebensdauer des Gerätes gewähren und den widrigsten Bedingungen zu widerstehen. Der EZ Slide Micro-Tray bietet Hot Swap Funktionalität für eine mühelose Laufwerkswartung. Durch das ultraflache Design ist der MB411SPO-B die ideale Speicherlösung für Systeme mit einem begrenzten Platzangebot die dennoch einen größeren Datenspeicher benötigen. Das sind zum Beispiel OEM/ODM System, Embedded Kontrollsysteme, Automationssysteme in Fabriken, Rackmount Computer, Rackmount Server und IPCs.

Der ToughArmor MB411SPO-B ist besonders flach und damit nur minimal größer als eine 2,5” HDD/SSD wodurch er zu einem optimalen Platzsparer für jedes Enterprise System wird. Dieser kompakte Formfaktor erlaubt es dem MB411SPO-B in jedes System mit sehr eingeschränktem Platzangebot, wie mobile Computer oder Embedded Systeme, hineinzupassen. Er ist auch ein hervorragender 2,5” Wechselrahmen für kompakte OEM / ODM Systeme, da Systemintegratoren und Systembauer ohne Platz zu verschwenden mit dem MB411SPO-B ihre Speicheranforderungen erfüllen können.

Entwickelt für Slim ODD & Slim FDD Einbauschächte
Der MB411SPO-B wurde entwickelt um sowohl in Slim ODD als auch Slim FDD Einbauschächte zu passen. Um das Gerät in einem Slim FDD Schacht zu verwenden müssen Sie lediglich die drei Schrauben der ODD-Halterung lösen und das Gerät ist sofort einsatzbereit. Mit dem MB411SPO-B können Sie schnell eine 2,5” SATA HDD / SSD zu jedem System hinzufügen das einen Slim ODD oder Slim FDD Einbauschacht besitzt. Oder Sie ersetzen Ihr aktuelles Slim ODD / FDD Gerät und upgraden zu einer 2,5” SSD für eine deutlich gesteigerte Systemleistung.

Tray-Design mit herausragender Verarbeitungsqualität

Der EZ Slide Micro-Tray unterstützt Hot Swap und gestaltet die Wartung komplett mühelos sollte ein Festplattenfehler auftreten. Durch das simple austauschen des Laufwerks wird Ihre Downtime signifikant reduziert was besonders bei zeitkritischen Projekten und Anwendungen wichtig ist. Der Tray wurde entwickelt um eine 7 bis 9,5mm hohe Festplatte oder SSD aufzunehmen und somit einen 2,5” Hot Swap Laufwerksschacht für jedes herkömmliche 2,5” SATA/SAS Laufwerk zu realisieren. Sobald Sie die Verriegelung schließen sorgt das Eagle Hook System dafür, dass das Laufwerk sicher in dem Gehäuse gehalten wird.

Durch die Verwendung von hochwertigem Metall für das gesamte MB411SPO-B stellen wir sicher, dass das Gerät für viele Jahre zuverlässige Dienste selbst unter widrigsten Bedingungen leistet. Das Design komplett aus Metall des ToughArmors ist ideal für industrielle Geräte die unter Umständen ein Flammbarkeits-Rating benötigen da das Metall schon diesem entspricht. Durch die hohe Fertigungsqualität kann der Wechselrahmen in den verschiedensten Enterprise-Systemen wie militärischen oder polizeilichen Systemen eingesetzt werden. Er kann auch unter Fertigungsbedingungen in Embedded Kontrollsystemen oder Automationssystemen in Fabriken verwendet werden.

Die in der Front angebrachte LED informiert Sie jederzeit über den Status Ihres Laufwerks. Active Power Technology (APT) erlaubt es die LED nur dann zu aktivieren wenn auch ein Laufwerk eingesetzt wird. Für Sicherheit sorgt die Eagle Hook Verriegelung des Trays die diesen sicher in dem Gehäuse hält. Zu guter Letzt unterstützt der ToughArmor MB411SPO-B 7-Pin SATA Stecker mit Halteclips, sodass Sie sich nie um versehentlich von dem Wechselrahmen getrennte Kabel sorgen müssen. Sobald Sie das Kabel anschließen wird es sicher halten.

Produktmerkmale
- Idealer 2,5” Wechselrahmen für Systeme mit begrenztem Platzangebot wie zum Beispiel Embedded Systeme, mobile Computer, Rackmount-Computers, Rackmount-Systeme, industrielle Automations-Kontrollsysteme, Militärische Computersysteme und OEM / ODM System
- Ultrakompakter Formfaktor für maximale Platzersparnis
- Nimmt 1 x 7mm bis 9,5 mm 2,5” SAS/SATA HDD /SSD in 1x Slim ODD oder Slim FDD Einbauschacht auf
- Unterstützt 2,5” SAS (Single Channel)/SATA HDD/SSD mit einer Übertragungsrate von bis zu 6GBit/s
- (SAS Host für den Betrieb von SAS Laufwerken notwendig)
- Entnehmbarer EZ Slide Micro-Tray für einfache Wartung
- Massive Metallkonstruktion entwickelt für professionelle Anwendungen
- Multi-Flow Technology bietet exzellente passive Kühlung
- Anti-Vibration Technology bietet eine sichere Betriebsumgebung für Festplatten oder SSDs
- Active Power Technology (APT) schaltet die LED nur dann ein wenn ein Laufwerk eingesetzt wird
- EMI Erdung schützt Laufwerke vor elektrischen Schäden
- 7 Pin SATA Anschluss kompatibel mit Halteclips
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
HDD, SSD
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
403 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB992TRAY-B
ab € 20,18*
Zubehör
RaidSonic Technology
MB996TK-B
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.