Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets
Epson Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41555662
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S400059
EAN/GTIN:
     8715946645575
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hochwertige Ergebnisse Sie investieren Zeit in Ihre Arbeit. Lassen Sie sie mit unserem beidseitigen, matten und weißen Inkjet-Papier in Fotoqualität mit 120 g/m2 zur Geltung kommen. Dieses dünne und verfeinerte Papier wurde für den Druck auf beiden Seiten entwickelt, um äußerst detaillierte und farbenfrohe sowie hochauflösende Bilder und gestochen scharfe Textdokumente zu erzielen. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Newsletter, Flyer, Broschüren, Hausaufgaben und mehr immer perfekt aussehen. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Geeignet für jeden Drucker Mit unserem Papier erzielen Sie hervorragende Ergebnisse, auch wenn Sie Drucker und Tinten anderer Hersteller verwenden. So kann jeder vom Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
552 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Matt
Blätter pro Packung
50 Blätter
Mediengewicht
140 g/m²
Doppelseitig
Ja
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946647708
Sonstige Funktionen
Rollenbreite
219 mm
Ursprungsland
Japan
Sternekennzeichnung
3*
Kompatible Produkte
WorkForce WF-7620DTWF WorkForce WF-7610DWF WorkForce WF-7110DTW WorkForce WF-3640DTWF WorkForce WF-3620DWF WorkForce WF-3520DWF WorkForce WF-2750DWF WorkForce WF-2660DWF WorkForce WF-2650DWF WorkForce WF-2630WF WorkForce WF-2540WF WorkForce WF-2530WF WorkForce WF-2520NF WorkForce WF-2510WF WorkForce WF-2010W WorkForce WF-100W WorkForce Pro WF-R8590DTWF WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC WorkForce Pro WF-R8590 DTWFC WorkForce Pro WF-R5690DTWF WorkForce Pro WF-R5690 DTWF WorkForce Pro WF-R5190DTW WorkForce Pro WF-R5190 DTW WorkForce Pro WF-M5690DWF WorkForce Pro WF-M5190DW 220v EUL WorkForce Pro WF-M5190DW WorkForce Pro WF-C879RDWF WorkForce Pro WF-C878RDWF WorkForce Pro WF-C869RDTWFC WorkForce Pro WF-C869RDTWF WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC WorkForce Pro WF-C5790DWF WorkForce Pro WF-8590DWF WorkForce Pro WF-8590DTWF WorkForce Pro WF-8590D3TWFC WorkForce Pro WF-8590 DTWFC WorkForce Pro WF-8510DWF WorkForce Pro WF-8090DW WorkForce Pro WF-8090 DTWC WorkForce Pro WF-8090 DTW WorkForce Pro WF-8090 D3TWC WorkForce Pro WF-8010DW WorkForce Pro WF-6590DWF WorkForce Pro WF-6590DTWFC WorkForce Pro WF-6590D2TWFC WorkForce Pro WF-6090DW WorkForce Pro WF-6090DTWC WorkForce Pro WF-6090D2TWC WorkForce Pro WF-5690DWF WorkForce Pro WF-5620DWF WorkForce Pro WF-5190DW WorkForce Pro WF-5110DW WorkForce Pro WF-4640DTWF WorkForce Pro WF-4630DWF WorkForce AL-MX300DNF SureColor SC-P600 SureColor SC-P400 Expression Premium XP-900 Expression Premium XP-820 Expression Premium XP-810 Expression Premium XP-720 Expression Premium XP-645 Expression Premium XP-640 Expression Premium XP-635 Expression Premium XP-630 Expression Premium XP-625 Expression Premium XP-620 Expression Premium XP-615 Expression Premium XP-610 Expression Premium XP-540 Expression Premium XP-530 Expression Premium XP-520 Expression Premium XP-510 Expression Photo XP-960 Expression Photo XP-950 Expression Photo XP-860 Expression Photo XP-850 Expression Photo XP-760 Expression Photo XP-750 Expression Photo XP-55 Expression Home XP-445 Expression Home XP-442 Expression Home XP-435 Expression Home XP-432 Expression Home XP-425 Expression Home XP-422 Expression Home XP-415 Expression Home XP-412 Expression Home XP-345 Expression Home XP-342 Expression Home XP-325 Expression Home XP-322 Expression Home XP-315 Expression Home XP-312 Expression Home XP-247 Expression Home XP-245 Expression Home XP-235 Expression Home XP-225 Expression Home XP-215 Expression Home XP-212 Epson WorkForce WF-7525 Epson WorkForce WF-7515 Epson WorkForce WF-7015 Epson WorkForce WF-3540DTWF Epson WorkForce WF-3010DW Epson Stylus SX620FW Epson Stylus SX610FW Epson Stylus SX600FW Epson Stylus SX535WD Epson Stylus SX525WD Epson Stylus SX515W Epson Stylus SX510W Epson Stylus SX445W Epson Stylus SX438W Epson Stylus SX435W Epson Stylus SX425W Epson Stylus SX415 Epson Stylus SX410 Epson Stylus SX405 Epson Stylus SX400 Epson Stylus SX235W Epson Stylus SX218 Epson Stylus SX215 Epson Stylus SX210 Epson Stylus SX205 Epson Stylus SX200 Epson Stylus SX130 Epson Stylus SX125 Epson Stylus SX115 Epson Stylus SX110 Epson Stylus SX105 Epson Stylus SX100 Epson Stylus S22 Epson Stylus S21 Epson Stylus S20 Epson Stylus Photo RX685 Epson Stylus Photo RX585 Epson Stylus Photo R800 Epson Stylus Photo R3000 Epson Stylus Photo R2880 Epson Stylus Photo R285 Epson Stylus Photo R2400 Epson Stylus Photo R2000 Epson Stylus Photo R1900 Epson Stylus Photo R1800 Epson Stylus Photo PX830FWD Epson Stylus Photo PX820FWD Epson Stylus Photo PX810FW Epson Stylus Photo PX800FW Epson Stylus Photo PX720WD Epson Stylus Photo PX710W Epson Stylus Photo PX700W Epson Stylus Photo PX660 Epson Stylus Photo PX650 Epson Stylus Photo P50 Epson Stylus Photo 2100 Epson Stylus Photo 1400 Epson Stylus Photo 1290 Epson Stylus Office BX925FWD Epson Stylus Office BX635FWD Epson Stylus Office BX625FWD Epson Stylus Office BX610FW Epson Stylus Office BX600FW Epson Stylus Office BX525WD Epson Stylus Office BX320FW Epson Stylus Office BX310FN Epson Stylus Office BX305FW Epson Stylus Office BX305F Epson Stylus Office BX300F Epson Stylus Office B42WD Epson Stylus Office B40W Epson Stylus Office B1100 Epson Stylus DX9400F Epson Stylus DX8450 Epson Stylus DX8400 Epson Stylus DX7450 Epson Stylus DX7400 Epson Stylus DX4450 Epson Stylus DX4400 Epson Stylus D120 Epson Expression Premium XP-800 Epson Expression Premium XP-700 Epson Expression Premium XP-605 Epson Expression Premium XP-600 Epson Expression Home XP-405WH Epson Expression Home XP-405 Epson Expression Home XP-305 Epson Expression Home XP-30 Epson Expression Home XP-205 Epson Expression Home XP-202 Epson Expression Home XP-102 Epson B-510DN Epson B-310N Epson B-300 EcoTank L555 EcoTank L355 EcoTank ET-7750 EcoTank ET-7700 EcoTank ET-4750 EcoTank ET-4500 EcoTank ET-3750 EcoTank ET-3700 EcoTank ET-3600 EcoTank ET-2751 EcoTank ET-2750 EcoTank ET-2700 EcoTank ET-2650 EcoTank ET-2600 EcoTank ET-16500 EcoTank ET-14000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD81404
ab € 466,05*
Zubehör
Epson
C11CF49404
ab € 926,73*
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 96,08*
Zubehör
Epson
C11CD47301BZ
ab € 897,72*
Zubehör
Epson
C11CD49301BZ
ab € 1.139,66*
Zubehör
Epson
C11CD49301
ab € 635,52*
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 324,32*
Zubehör
Epson
C11CH60401
ab € 1.335,45*
Zubehör
Epson
C11CC40303
ab € 124,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.