Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 261-301/331-000 Anschlussblock 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 261-301/331-000 Anschlussblock 1P
Wago 261-301/331-000 Anschlussblock 1P
Artikel-Nr.:
     4147-M0812860
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-301/331-000
EAN/GTIN:
     k.A.
2-Leiter-Klemme; einseitig mit Betätigungsdrücker; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
23.2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26608*
€ 0,37608*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,26955*
€ 0,37955*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,38*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 0,381*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2776*
€ 0,3876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37608*
€ 0,44754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36608*
€ 0,43564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31608*
€ 0,37614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30608*
€ 0,36424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26608*
€ 0,31664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.