Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 60 0 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 60 0 01
Wiha Z 60 0 01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31615123
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Feste Profil-Stationen für die entsprechenden Leiterquerschnitte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittlänge
2.5 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Gewicht
169 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.