Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 87V Multimeter
Fluke 87V Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32241788
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     87V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
98 x 52 x 201 mm
Technische Details
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Stromreichweite
0 - 10 A
DC Stromreichweite
0 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
0.1 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
0 - 50000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0 - 9.999 nF
Auflösung (Frequenz)
0.1 Hz
Temperaturmessbereich
-200 - 1090 °C
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
355 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,90*
€ 680,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,05*
€ 673,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,33*
€ 654,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,24*
€ 638,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,80*
Zubehör
Fluke
FLUKE 83-V/EUR
ab € 509,88*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,12*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,18*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 309,38*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 313,59*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,99*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,58*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,00*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,19*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,65*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,62*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,85*
Zubehör
Fluke
FLUKE H80M
ab € 51,63*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 362,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.