Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 08 25 145 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 08 25 145 Zange Spitzzange
Knipex 08 25 145 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32949554
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 25 145
EAN/GTIN:
     4003773078975
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
  • besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
    - Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
    - gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
    - die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
    - leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
    - mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
    - lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
    - geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Gewicht
145 g
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.