Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT 4X Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT 4X Lötspitze
Weller LT 4X Lötspitze
Weller LT 4X Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35416330
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054442899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.2 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 1,2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 295,39*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 377,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 155,69*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 142,22*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 292,52*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 177,79*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 187,66*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 234,72*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,54*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 196,30*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.