Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
Mini-DisplayPort Kabel
>
Artikel
Tripp Lite P586-003-HDMI Mini DisplayPort zu HDMI-Kabeladapter (Stecker/Stecker), 1080p, 0,9 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-4569078
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P586-003-HDMI
EAN/GTIN:
0037332200495
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Zum Senden von DisplayPort-Audio-/Videosignalen in HD an einen HDMI-Bildschirm
Anschluss eines mDP-Computers an einen HDMI-fähigen Monitor oder Projektor oder ein HDMI-Fernsehgerät
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
Kein separater Netzadapter erforderlich
Lebhafte Videoqualität
Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
Unterstützt Audio und HDCP
Entwickelt für Dual-Mode- (DP++) DisplayPort-Grafikkarten
Ausgezeichnete Werkstoffe für eine überdurchschnittliche Leistung
Vergoldeter HDMI-Anschluss und vernickelter mDP-Anschluss für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200492
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
Mini-DisplayPort Kabel
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
mini displayport adapter hdmi
,
adapter hdmi
,
mini displayport adapterkabel displayport
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
3 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,18*
€ 19,60*
Lager 7405
6 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,50*
€ 27,04*
Lager 1039
7 Tage
19
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,30*
€ 41,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P556-003 Videokabel-Adapter 0,91 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz, Blau, Weiß
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,95*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-MINI Videokabel-Adapter 0,91 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 8,03*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA Aktiver HDMI-auf-VGA-Kabel-Adapter und Videokonverter, HDMI-auf-Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1 m.
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,59*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA-A Videokabel-Adapter 0,9 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,33*
Zubehör
Tripp Lite P567-01M Videokabel-Adapter 1 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,53*
Zubehör
Tripp Lite P567-02M Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,83*
Zubehör
Tripp Lite P581-003 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (Stecker/Stecker), 1 m
Tripp Lite
P581-003
ab € 17,11*
Zubehör
Tripp Lite P581-003-V2 DisplayPort 1.2-zu-DVI-Adapterkabel (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Dual-Link Stecker/Stecker), 0,9 m
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,86*
Zubehör
Tripp Lite P581-003-VGA-V2 DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 0,9 m.
Tripp Lite
P581-003-VGA-V2
ab € 22,45*
Zubehör
Tripp Lite P582-003 DisplayPort zu HDMI-Kabeladapter (Stecker/Stecker), 1 m
Tripp Lite
P582-003
ab € 17,72*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 0,91 m
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,90*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-HD-V4A Videokabel-Adapter 0,91 m DisplayPort HDMI Schwarz
Tripp Lite
P582-003-HD-V4A
ab € 30,73*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-V2 DisplayPort 1.2 auf HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 0,91 m
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,59*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-V2-ACT Videokabel-Adapter 0,91 m HDMI DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P582-003-V2-ACT
ab € 22,12*
Zubehör
Tripp Lite P582-006 DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P582-006
ab € 17,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen