Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT 4 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT 4 Lötspitze
Weller XNT 4 Lötspitze
Weller XNT 4 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35545321
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054485599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.2 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Breite
4.75 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
4.75 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
ab € 20,23*
Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
ab € 28,29*
Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,35*
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 139,88*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,60*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 188,70*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 196,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,43*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,42*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 208,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 360,03*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 295,03*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 224,95*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 265,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.