Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S100-PR-2-B10-PK Lichtschranke Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S100-PR-2-B10-PK Lichtschranke Schwarz Kunststoff
Datalogic S100-PR-2-B10-PK Lichtschranke Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36260487
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Die Standard Miniatur-Sensor- Reihe S100, ist gerade mal 20 x 32 x 12 mm groß. Um die flexible Installation in Anlagen und Applikationen zu garantieren, sind die Sensoren mit 4 Befestigungsbohrungen versehen.
Der Einbau der Sensoren erfolgt ohne Justierungsaufwand schnell und einfach und das Risiko von Manipulationen wird eliminiert. Mit dem neuen ASIC von Datalogic lassen sich die S100 über IO-Link Anschlusstechnik mit dualen Ausgangskanälen und ohne digitalem Ausgangs-Jitter während der Kommunikation programmieren und anpassen. Die Sensor Reihe wird durch den neuen Kontrast Sensor (W00 Modelle) erweitert die schnell, präzise und zuverlässig arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
95ACC2270
ab € 2,71*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,23*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,28*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 4,01*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,44*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,79*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,07*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,57*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 3,91*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,10*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 4,99*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 91,51*
Zubehör
ifm electronic
E20454
ab € 12,25*
Zubehör
ifm electronic
E20453
ab € 7,45*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.