Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PN557W Eingabestift 20,4 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PN557W Eingabestift 20,4 g Schwarz
DELL PN557W Eingabestift 20,4 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36996326
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PN557W
EAN/GTIN:
     5397063961849
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Der aktive Dell Stift -PN557W verfügt über integrierte, Wacom-ähnliche IT-Technologien und ermöglicht Ihnen, fließend und mit Genauigkeit zu schreiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.4 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Desktop/Laptop
Markenkompatibilität
Dell
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
<ul><li>Latitude 5285 2-in-1 - Latitude 5289 - Latitude 7285 - Latitude 7389 - Latitude 7390 2-in-1 - Latitude 5290 2-in-1</li></ul>
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Akku-/Batterietyp
AAAA
Knopfanzahl
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.