Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCXS1000BP USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCXS1000BP USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXS1000BP USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37013866
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXS1000BP
EAN/GTIN:
     4026908003109
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie Batteriepaket XANTO S 1000, Abmessungen: 35 x 31,5 x 13mm, Gewicht: 15,58kg

Mit nur wenigen Handgriffen hat das Batteriepaket in kurzer Zeit wieder seine volle Überbrückungszeit.
Geliefert wird ein vollständiger Batteriesatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15580 g
Breite
350 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
130 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XANTO S 1000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,18*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,21*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,18*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 688,67*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,72*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,56*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,29*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,50*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,69*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,57*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,85*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,53*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 413,14*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 306,10*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 442,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.