Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCXS1500RBP USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCXS1500RBP USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXS1500RBP USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37013871
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXS1500RBP
EAN/GTIN:
     4026908003192
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie Batteriepaket XANTO S 1500R, Abmessungen: 35 x 31,5 x 13mm, Gewicht: 20,44kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20440 g
Breite
350 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
130 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XANTO S 1500R
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,33*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,49*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,44*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 690,37*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 306,74*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,36*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,62*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,87*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 127,13*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,67*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,89*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 162,87*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 412,93*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 307,11*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 442,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.