Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCX700R USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCX700R USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCX700R USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37048072
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCX700R
EAN/GTIN:
     4026908004144
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie XANTO 700R (Modell 2017), Abmessungen: 20 x 18 x 15mm, Gewicht: 5,34kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5340 g
Breite
200 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XANTO 700R (2017)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,46*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,49*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,65*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 689,38*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,72*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 127,54*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 275,01*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 140,75*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,95*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,16*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,64*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 162,80*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 411,55*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 305,45*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 441,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.