Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCXS1000 USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCXS1000 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXS1000 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37048126
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXS1000
EAN/GTIN:
     4026908003048
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie XANTO S 1000, Abmessungen: 24 x 20 x 14,5mm, Gewicht: 7,59kg

Mit nur wenigen Handgriffen hat die USV in kurzer Zeit wieder ihre volle Überbrückungszeit.
Geliefert wird ein vollständiger Batteriesatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7590 g
Breite
240 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
145 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XANTO S 1000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,21*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 73,92*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,00*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 694,78*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,30*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,39*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,73*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,89*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,57*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,04*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,72*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,04*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,40*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 304,71*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 439,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.