Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508533010 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1508533010 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Schwarz
Brennenstuhl 1508533010 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Schwarz
Brennenstuhl 1508533010 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37246973
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508533010
EAN/GTIN:
     4007123651597
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit Britischem Stecksystem.
    - Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
    - Mit 13 A-Sicherung.
    - Im Blister verpackt.
    - Max. Belastung: 13 A/250 V
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ G (VK)
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3857*
€ 5,219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,39*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,24*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508590
ab € 2,67*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,41*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,27*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,90*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,96*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,96*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.