Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg P3605WW Deckenbeleuchtung Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg P3605WW Deckenbeleuchtung Chrom LED
Brumberg P3605WW Deckenbeleuchtung Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37860635
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     P3605WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
klar
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1 W
Lichtfarbe
Weiß
Strahlungswinkel
80 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Ausgesparte Höhe
11 mm
Ausgesparter Durchmesser
25 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 59,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648010
ab € 58,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.