Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 676 W Elektroschalter Wippschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 676 W Elektroschalter Wippschalter Weiß
JUNG 676 W Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37931355
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     676W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
140 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,89*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,38*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,11*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,96*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,61*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,51*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 327,59*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,53*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,32*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,78*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,93*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,17*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,56*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.