Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX924dte Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX924dte Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute
Lexmark CX924dte Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37988932
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0234
EAN/GTIN:
     734646629829
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Multiformat-MFP mit vielen Funktionen und 2000 Blatt Zuführungskapazität Die Zuführungskapazität von 2000 Blatt vervollständigt das 65 Seiten/min schnelle Multiformat-MFP, das zudem SRA3-Ausgabe (12 x 18), Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie diverse Finishing-Optionen bietet. Multiformat-Ausgabe Das Gerät überzeugt durch beeindruckende, großformatige Farbausgabe bis zu SRA3 (12 x 18), zusätzliche Papierzuführungen für A4/Letter und eine Universalzuführung für kleine Briefumschläge. Es akzeptiert verschiedenartige Mediensorten wie Karton, Hochglanzpapier, Recyclingpapier, Folien und Etiketten. Hohe Zuführungskapazität und längere Laufzeit Vier 500-Blatt-Zuführungen ergeben zusammen eine Zuführungskapazität von bis zu 2000 Blatt, plus 150 Blatt über die Universalzuführung. Dies passt perfekt zu den Original Lexmark Tonerkassetten, die bis zu 34.000 Monochrom- oder Farbseiten drucken, und zu unseren Fixierer- und Entwicklereinheiten mit einer Lebensdauer von bis zu 720.000 bzw. 600.000 Seiten. Schneller Scanner Die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) mit Duplex-Funktion hat ein Fassungsvermögen von 100 Blatt unterstützt das Scannen von bis zu 160 Blattseiten pro Minute. Mit Merkmalen wie Unterstützung für gemischte Vorlagen und Fortsetzung nach Papierstau auf Seitenebene, einer standardmäßigen OCR-Funktion sowie einer „Klassifizieren und Weiterleiten”-Option erfüllt sie höchste Ansprüche in Bezug auf automatisiertes Hochgeschwindigkeits-Scannen. Intuitiver Farbtouchscreen Der 25,4 cm große Farbtouchscreen mit e-Task-Benutzeroberfläche der nächsten Generation besitzt eine sehr glatte Oberfläche und lässt sich per Stift, Fingerspitze oder Fingernagel bedienen – ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Die moderne, vertraute Oberfläche minimiert den Schulungsbedarf für die Benutzer. Softwarelösungen Verbessern Sie die Benutzererfahrung und steigern Sie die Produktivität mit integrierten Lösungs-Apps. Passen Sie darüber hinaus Ihr Gerät mit optionalen Apps an, die speziell auf Ihre Erfordernisse bzw. Ihre Branche zugeschnitten sind. Mit den verfügbaren Softwareentwicklungs-Kits können Sie sogar eigene Apps erstellen. Die Anpassungsfähigkeit der intelligenten MFPs von Lexmark bürgt für die Zukunftssicherheit Ihre Investitionen. Finishing-Optionen Erweitern Sie Ihre hausinternen Produktionsmöglichkeiten durch Finishing-Optionen wie Heften an verschiedenen Positionen, Lochen, Broschürenherstellung, Sattelheftung und Dreifachfalzen. Der Finisher erhöht zudem die Ausgabekapazität auf 3500 Blatt.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 256 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
275000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
8000 - 50000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
57 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
53 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
50 dB
Schallleistungspegel (Standby)
26 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
2150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Maximale Papierkapazität
5150 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
758 mm
Verpackungstiefe
911 mm
Verpackungshöhe
1505 mm
Paketgewicht
168000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
697 mm
Höhe
1225 mm
Gewicht
134500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
USB, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
279 x 432 mm
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG XR, JPG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
65 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
65 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
5.5 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
1250 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
1275 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
250 W
Energieverbrauch (bereit)
230 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
5 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
65 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
65 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
65 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
4.9 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.889,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.234,17*
€ 9.798,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.161,59*
€ 9.712,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.971,77*
€ 9.486,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.889,93*
€ 9.389,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
32C0050
ab € 730,25*
Zubehör
Lexmark
32C0052
ab € 1.257,92*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 40,97*
Zubehör
Lexmark
57X7050
ab € 262,62*
Zubehör
Lexmark
57X7051
ab € 241,53*
Zubehör
Lexmark
57X7054
ab € 242,87*
Zubehör
Lexmark
76C00C0
ab € 108,09*
Zubehör
Lexmark
76C00K0
ab € 204,01*
Zubehör
Lexmark
76C00M0
ab € 107,86*
Zubehör
Lexmark
76C00Y0
ab € 108,23*
Zubehör
Lexmark
76C0HC0
ab € 214,00*
Zubehör
Lexmark
76C0HM0
ab € 214,81*
Zubehör
Lexmark
76C0HY0
ab € 214,13*
Zubehör
Lexmark
86C0HK0
ab € 87,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.