Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN KE8952T KVM-Extender Transmitter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-38107867
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE8952T
EAN/GTIN:
672792007453
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
7.22 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Faser
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
162.9 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1130 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch aten
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,58*
€ 2.093,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,68*
€ 2.088,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,09*
€ 2.044,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,91*
€ 2.016,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,09*
€ 1.992,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,97*
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.190,79*
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
ab € 909,64*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,01*
Zubehör
ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
Aten
2A-137G
ab € 79,98*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.530,64*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,19*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.670,88*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender mit PoE
Aten
KE8952-AX
ab € 2.888,81*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19208-AT-G
ab € 706,31*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
ab € 463,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen