Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 332846 Hand-Dampfbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Princess 332846 Hand-Dampfbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38328701
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.332846.01.001
EAN/GTIN:
     8713016056696
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation

Bügeln gehört bei den meisten Menschen nicht zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten. Insbesondere dann nicht, wenn man gerade zu einer Party oder Veranstaltung gehen möchte und das Kleid oder das Hemd völlig verknittert ist. Der 332846 Bekleidungsdämpfer ist das beste Accessoire für ein elegantes Aussehen, weil er Knitterfalten, Gerüche und Bakterien beseitigt. Und mit einer Aufheizdauer von nur 40 Sekunden werden Sie nie wieder zu spät zu einer Party kommen. Zumindest, was Ihr Outfit betrifft.

Falten-, geruchs- und bakterienfrei mit Dampf
Kleidung zu dämpfen klingt umständlich – ist es aber nicht mit dem Princess-Bekleidungsdämpfer. Dieser handliche Textil-Dampfreiniger erzeugt heißen Dampf, der Ihre Kleidung im Nu von Falten befreit und selbst Polstermöbel in Minuten wieder wie neu aussehen lässt. Der Dampf beseitigt auch üble Gerüche, so dass Sie empfindliche Kleidungsstücke nicht mehr in die Waschmaschine packen müssen. Zu guter Letzt ist Dampf ziemlich heiß und beseitigt dadurch 99 % aller Bakterien und Staubmilben. Ideal, falls Sie alte Kleidungsstücke lieben oder allergisch auf Staubmilben reagieren. Fühlen Sie sich frisch und selbstbewusst.

Einstellbarer Dauerdampf
Selbst empfindliche Stoffe können mit dem Princess-Bekleidungsdämpfer gereinigt werden. Das handliche Dampfgerät hat zwei verschiedene Dampfeinstellungen, so dass Sie auch Stoffe wie Wolle oder Seide dämpfen können. Der Bekleidungsdämpfer erreicht innerhalb von 40 Sekunden die ideale Dämpftemperatur und verfügt über eine Dauerdampffunktion, indem Sie einfach die Dämpftaste arretieren.

Innovativer Adapter für Wasserflaschen
Der abnehmbare Wasserbehälter hat 260 ml Fassungsvermögen und damit genug für mindestens 5 Minuten Dauerdampf. Darüber hinaus erhalten Sie auch einen innovativen Adapter, der es ermöglicht, eine beliebige Wasserflasche mit dem Textil-Dampfreiniger zu verbinden. Ideal, wenn Sie den Princess-Bekleidungsdämpfer auf eine Geschäftsreise oder in den Urlaub mitnehmen möchten. So brauchen Sie den Wasserbehälter nicht einzupacken, sondern kaufen nach Ihrer Ankunft einfach eine Flasche Wasser.

Inklusive Bürstenaufsatz für Mäntel und Polstermöbel
Der Princess-Textil-Dampfreiniger hat einen abnehmbaren Bürstenaufsatz, mit dem Sie dickere Stoffe und Polstermöbel dämpfen können. Ideal, wenn Sie Ihre Wintermäntel für den Sommer weghängen oder sie für den Winter wieder etwas auffrischen wollen. Mit den Bürstenaufsätzen können Sie zudem auch kleine Haare und Staubpartikel entfernen.

Beseitigt 99 % aller Bakterien
Plüschtiere, Kopfkissen und Hundebetten. Plätze, an denen sich viele Bakterien ansammeln und die schwer zu reinigen sind. Mit dem Princess-Bekleidungsdämpfer ist diese Angelegenheit im Nu erledigt. Der heiße Dampf tötet nahezu alle Bakterien ab und beseitigt selbst den hartnäckigsten Hundegeruch. Der Bekleidungsdämpfer schaltet sich nach 8 Minuten automatisch ab und ist damit auch sicher im Gebrauch.


Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.26 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Variabler Dampf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Trockengehschutz
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.