Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Malgrund
>
Keilrahmen
>
Artikel
Stylex 28664 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-39173974
Hersteller:
Stylex
Herst.-Nr.:
28664
EAN/GTIN:
4044186286649
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Leinwand, bespannter Keilrahmen, 100% Baumwollgewebe, grundiert, rückseitig geheftet, pro Stück eingeschweißt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Leinwände
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen Leinwand
,
keilrahmen 40 x 40 cm
,
keilrahmen
,
stylex keilrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stylex 28578 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Stylex
28578
ab € 2,05*
Zubehör
Stylex 28579 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Stylex
28579
ab € 3,57*
Zubehör
Stylex 28663 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Stylex
28663
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen