Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylex 28663 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrahmen 50 x 70cm weiß STYLEX 28663
Keilrahmen 50 x 70cm weiß STYLEX 28663
Keilrahmen 50 x 70cm weiß STYLEX 28663
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62357302
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     28663
EAN/GTIN:
     4044186286632
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Leinwand, bespannter Keilrahmen, 100% Baumwollgewebe, grundiert, rückseitig geheftet, pro Stück eingeschweißt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, keilrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stylex
28579
ab € 3,56*
Zubehör
Stylex
28632
ab € 2,33*
Zubehör
Stylex
28664
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.