Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylex 28579 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stylex 28579 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Stylex 28579 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62357316
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     28579
EAN/GTIN:
     4044186285796
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Leinwand, bespannter Keilrahmen, 100% Baumwollgewebe, grundiert, rückseitig geheftet, pro Stück eingeschweißt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stylex
28578
ab € 2,05*
Zubehör
Stylex
28632
ab € 2,31*
Zubehör
Stylex
28663
ab € 5,54*
Zubehör
Stylex
28664
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.