Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco TROMMELFIX 200 Kabelhalter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzengestell Ø700x530mm 200kg
Walzengestell Ø700x530mm 200kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40216767
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.