Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2430 G-160 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2430 G-160 IP
Bahco 2430 G-160 IP
Bahco 2430 G-160 IP
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60869478
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150100811
EAN/GTIN:
     7314150100811
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
16.2 mm
Klemmbacke Länge
49 mm
Klemmbacke Dicke
8.5 mm
Material
Polypropylen (PP), Stahl, Thermoplast
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5417043
ab € 24,26*
Ähnlich
RS Pro
8755809
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.