Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 02 02 200 SB Zange Prüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 02 02 200 SB Zange Prüfzange
Knipex 02 02 200 SB Zange Prüfzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62855730
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 02 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773010531
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Prüfzange
Schutzfunktion
Stoßfest, Dielektrisch
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Materiallgriff
PVC
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
363 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.