Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65536176
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3344I-AT
EAN/GTIN:
     4719264647574
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der US3344I ist ein 4-fach USB 3.1 Gen1 Industrie Switch, der es 4 Computern ermöglicht, USB 3.1 Gen1 Geräte wie Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte gemeinsam zu nutzen. Der periphere Fokus kann einem Computer manuell über einen Druckknopf am Schalter gegeben werden.
1x 4 x 4 USB 3.1 Gen 1 Industrie Hub Switch
2x LIN6-11C1-E11G USB 3.1 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,2 M
2x LIN6-11C1-E12G USB 3.1 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,8 M
1x Remote Port Schalter
1x Montageset
1x Anschlussblock Adapterset (ein RS-422/RS-485 und ein DC Anschlussblock Adapter)
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A - USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
885 g
Paketgewicht
1040 g
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, USB Switch, aten usb switch, usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.