| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-66005005 Herst.-Nr.: 02 01 180 SB EAN/GTIN: 4003773010500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltige Technologien und Materialien | DIN ISO 5745, RoHs | Merkmale | Typ | Prüfzange | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest, Dielektrisch | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 180 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 223 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, knipex kombinationszange 180mm, kombinationszange, kombinationszange knipex |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |