Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 40 04 250 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 40 04 250 Zange Gripzange
Knipex 40 04 250 Zange Gripzange
Knipex 40 04 250 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66135174
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     40 04 250
EAN/GTIN:
     4003773002710
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Maximaler Rohrdurchmesser
35 mm
Maximale Mutterngröße
32 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
521 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.