Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
ARCTIC Z2 Pro (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB 3.0 Hub
Artikel-Nr.:
     6414-107313
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00050A
EAN/GTIN:
     4895213701761
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der ARCTIC Z2 Pro wurde entwickelt, um deinen Arbeitsablauf und deine Ergonomie zu verbessern. Die platzsparende Bauweise schafft Platz auf deinem Schreibtisch. Das integrierte Kabelmanagement verhindert Kabelsalat, während der USB Hub mit 4 Anschlüssen eine
bequeme Verbindung deiner USB-Geräte direkt auf dem Schreibtisch ermöglicht. Dank der einfach einstellbaren Höhe sowie den Funktionen zum Drehen, Neigen und Schwenken
kannst du mühelos einen ergonomisch korrekten Blickwinkel in Sekundenschnelle erreichen. Genieße die neue Display-Flexibilität und komfortable Stunden vor deinem Bildschirm.
Jede Halterung kann Monitore bis zu 15 kg (33 lbs) tragen, einschließlich Ultrawide-Monitore bis zu 29 Zoll. Egal, ob du den Z2 Pro zum Arbeiten oder Spielen benötigst, er bietet eine großartige Ergänzung deines Setups.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Anzahl der Kabelklemmen
1
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
36
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
10
Grommet-Grundplatte enthalten
Ja
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8,1, 7, Vista, XP macOS Linux
Höheneinstellung
380 mm
Kabellänge
2 m
Weitere Anschlüsse
Micro USB
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
4900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 52,94*
€ 69,94*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 55,60*
€ 72,34*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,64*
€ 73,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,32*
€ 77,40*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 64,56*
€ 84,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00058A
ab € 32,07*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00055A
ab € 37,10*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00052A
ab € 29,74*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00049A
ab € 48,33*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00053A
ab € 35,24*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00051A
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.