Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z2 (Gen 3) - Dual-Monitorarm mit USB Hub
Artikel-Nr.:
     1817-114149
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00053A
EAN/GTIN:
     4895213701280
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der ARCTIC Z2 wurde entwickelt, um deinen Arbeitsablauf und deine Ergonomie zu verbessern. Die platzsparende Bauweise schafft Platz auf deinem Schreibtisch. Das integrierte Kabelmanagement verhindert Kabelsalat, während der USB Hub mit 4 Anschlüssen eine bequeme Verbindung deiner USB-Geräte direkt auf dem Schreibtisch ermöglicht. Dank der einfach einstellbaren Höhe sowie den Funktionen zum Drehen, Neigen und Schwenken kannst du mühelos einen ergonomisch korrekten Blickwinkel in Sekundenschnelle erreichen. Genieße die neue Display-Flexibilität und komfortable Stunden vor deinem Bildschirm. Jede Halterung kann Monitore bis zu 15 kg (33 lbs) tragen, einschließlich Ultrawide-Monitore bis zu 29 Zoll. Egal, ob du den Z2 zum Arbeiten oder Spielen benötigst, er bietet eine großartige Ergänzung deines Setups.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Anzahl der Kabelklemmen
1
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
35
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
4
Grommet-Grundplatte enthalten
Ja
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8,1, 7, Vista, XP macOS Linux
Höheneinstellung
380 mm
Kabellänge
2 m
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
307 mm
Paketgewicht
3990 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,24*
€ 47,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,29*
€ 51,45*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,59*
€ 54,38*
14 Tage
13
pro Stück
€ 6,29*
ab € 42,85*
€ 57,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,26*
€ 69,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00058A
ab € 32,07*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00055A
ab € 37,10*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00052A
ab € 29,74*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00049A
ab € 48,33*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00050A
ab € 52,94*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00051A
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.