Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100050239 Notizbuch A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100050239 Notizbuch A4 Blau
Oxford 100050239 Notizbuch A4 Blau
Oxford 100050239 Notizbuch A4 Blau
Oxford 100050239 Notizbuch A4 Blau
Oxford 100050239 Notizbuch A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67806643
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050239
EAN/GTIN:
     4006144957886
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Der Oxford Office Essentials Briefblock ist dank Kopfleimung einfach im Handling und die stabile Kartonunterlage sorgt für ein sicheres Schreibgefühl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Format
A4
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0298* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11666*
€ 3,70883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050298
ab € 4,79*
Ähnlich
Landré
100050262
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050253
ab € 2,31*
Ähnlich
Landré
100050242
ab € 0,96*
Ähnlich
Landré
100050243
ab € 0,96*
Ähnlich
Landré
100050264
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050263
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050265
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050247
ab € 1,16*
Ähnlich
Landré
100050246
ab € 1,16*
Ähnlich
Landré
100050257
ab € 1,25*
Ähnlich
Landré
100050256
ab € 1,25*
Ähnlich
Landré
100050255
ab € 0,90*
Ähnlich
Landré
100050267
ab € 0,72*
Ähnlich
Landré
100050204
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.