Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 13619 Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 13619 Ringmappe A4 Gelb
Esselte 13619 Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67807518
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     13619
EAN/GTIN:
     4049793030647
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner mit verbesserten Eigenschaften für bessere Ergonomie und Handhabung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Gelb
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
75 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.