Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 210026E Aktenordner A4 Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 210026E Aktenordner A4 Karton
Exacompta 210026E Aktenordner A4 Karton
Exacompta 210026E Aktenordner A4 Karton
Exacompta 210026E Aktenordner A4 Karton
Exacompta 210026E Aktenordner A4 Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67807949
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     210026E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
210001E
ab € 15,02*
Sonstiges
Exacompta
210004E
ab € 15,04*
Sonstiges
Exacompta
210008E
ab € 15,03*
Sonstiges
Exacompta
210009E
ab € 15,02*
Sonstiges
Exacompta
210011E
ab € 15,11*
Sonstiges
Exacompta
210012E
ab € 15,00*
Sonstiges
Exacompta
210013E
ab € 15,05*
Sonstiges
Exacompta
210014E
ab € 15,03*
Sonstiges
Exacompta
210016E
ab € 15,07*
Sonstiges
Exacompta
210017E
ab € 15,14*
Sonstiges
Exacompta
210018E
ab € 15,10*
Sonstiges
Exacompta
210019E
ab € 15,09*
Sonstiges
Exacompta
210020E
ab € 15,12*
Sonstiges
Exacompta
210500E
ab € 10,70*
Sonstiges
Exacompta
217001E
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.