Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 301798D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 301798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 301798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 301798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887076
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     301798D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Blauer Engel zertifiziert weil aus recycelten Getränkeflaschen hergestellt.Ordnungsund Ablagebox mit 4 offenen Laden 55mm hoch für A4+ Formate.Aus einem Guß gefertige Gehäuse, deswegen hoch belastbar.Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann.Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.Zahlreiche Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
301003D
ab € 51,37*
Sonstiges
Exacompta
301014D
ab € 49,50*
Sonstiges
Exacompta
301041D
ab € 51,67*
Sonstiges
Exacompta
301414D
ab € 44,22*
Sonstiges
Exacompta
301914D
ab € 57,43*
Sonstiges
Exacompta
302003D
ab € 67,14*
Sonstiges
Exacompta
302014D
ab € 66,79*
Sonstiges
Exacompta
302041D
ab € 66,86*
Sonstiges
Exacompta
302414D
ab € 59,82*
Sonstiges
Exacompta
302798D
ab € 78,87*
Sonstiges
Exacompta
302914D
ab € 67,96*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,04*
Sonstiges
Exacompta
325003D
ab € 47,45*
Sonstiges
Exacompta
325014D
ab € 47,07*
Sonstiges
Exacompta
325041D
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.