Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 302914D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 302914D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 302914D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 302914D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887117
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     302914D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Elegante und funktionelle Ablage für A4+ Formate.Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel).Viele Möglichkeiten dank 4 verschiedener Ladenhöhen (26, 54, 82 und 110 mm), tauschbar 4/3/2/1. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung.Beschriftungs-,Verbindungsund Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
301003D
ab € 51,41*
Sonstiges
Exacompta
301014D
ab € 49,61*
Sonstiges
Exacompta
301041D
ab € 51,85*
Sonstiges
Exacompta
301414D
ab € 44,29*
Sonstiges
Exacompta
301798D
ab € 63,21*
Sonstiges
Exacompta
301914D
ab € 57,39*
Sonstiges
Exacompta
302003D
ab € 67,18*
Sonstiges
Exacompta
302014D
ab € 67,20*
Sonstiges
Exacompta
302041D
ab € 66,77*
Sonstiges
Exacompta
302414D
ab € 59,98*
Sonstiges
Exacompta
302798D
ab € 79,01*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,04*
Sonstiges
Exacompta
325003D
ab € 47,52*
Sonstiges
Exacompta
325014D
ab € 46,78*
Sonstiges
Exacompta
325041D
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.