Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 228014D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 228014D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 228014D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 228014D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887091
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     228014D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Jede einzelne Box mit 4 Schubladen für Format DIN A4+.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
284 mm
Höhe
234 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
2286014D
ab € 20,00*
Sonstiges
Exacompta
228606D
ab € 20,06*
Sonstiges
Exacompta
228610D
ab € 19,99*
Sonstiges
Exacompta
228619D
ab € 20,41*
Sonstiges
Exacompta
228654D
ab € 20,01*
Sonstiges
Exacompta
228697D
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.