Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 228619D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 228619D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 228619D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 228619D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887106
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     228619D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Mit 4 Laden für A4+-Format. Offenen Schubladen, damit das Ablagegut ohne Öffnen der Laden eingeschoben werden kann. Optimale Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Ansprechende Proportionen für den Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
284 mm
Höhe
234 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
228014D
ab € 24,33*
Sonstiges
Exacompta
2286014D
ab € 20,16*
Sonstiges
Exacompta
228606D
ab € 20,07*
Sonstiges
Exacompta
228610D
ab € 19,93*
Sonstiges
Exacompta
228654D
ab € 19,99*
Sonstiges
Exacompta
228697D
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.