Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 813 Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 813 Diagonale Zange
Bahco 813 Diagonale Zange
Bahco 813 Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893819
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150055852
EAN/GTIN:
     7314150055852
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
8 mm
Klemmbacke Länge
8 mm
Klemmbacke Dicke
5 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
108 mm
Gewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8130
ab € 30,47*
Zubehör
Bahco
8132
ab € 36,25*
Zubehör
Bahco
RX 8130
ab € 39,64*
Zubehör
Bahco
RX 8132
ab € 45,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.